Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4125006S/500
Cod. Produttore
4125006S/500
Cod. EAN
4044774694931

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIY
  • Sezione conduttore: 1X0,14 mm²
  • Colore: Verde
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: LIY
  • Design: Funzionale
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il RR4125006S/500, un prodotto della famiglia LIY progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo presenta un design funzionale e una colorazione verde che lo rende ideale per vari utilizzi elettrici. Con un diametro di 1X0,14, è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegli il RR4125006S/500 per un'esperienza elettrica senza compromessi, unendo efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

peso

3 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,14Mmâ² Liy Verde Unipolare