Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4125001S/500
Cod. Produttore
4125001S/500
Cod. EAN
4044774694894

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIY 1X0,14 BK
  • Colore: Nero
  • Sezione conduttore: 0,14 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: LIY
  • Design: Professionale e moderno
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Presentiamo il RR4125001S/500, un prodotto della famiglia LIY 1X0,14 BK. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale e moderno, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Scegliere il RR4125001S/500 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e design, ideale per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

peso

3 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,14Mmâ² Liy Nero Unipolare