Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4125005S/500
Cod. Produttore
4125005S/500
Cod. EAN
4044774694924

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Giallo
  • Tipo cavo: LIY
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4125005S/500
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo LIY 1X0,14 YE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una conduzione sicura e affidabile. La sua colorazione gialla lo rende facilmente identificabile, rendendo il lavoro più semplice e organizzato. Perfetto per professionisti e appassionati, il cavo LIY 1X0,14 YE rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

peso

3 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,14Mmâ² Liy Giallo Unipolare