Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4125002S/500
Cod. Produttore
4125002S/500
Cod. EAN
4044774694900

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIY
  • Sezione cavo: 1X0,14 mm²
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR4125002S/500
  • Prestazioni: Elevate
  • Uso: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Il modello RR4125002S/500 è un cavo LIY 1X0,14 BU, progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione ottimale dell'elettricità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Scegliere il RR4125002S/500 significa optare per affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

peso

3 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,14Mmâ² Liy Blu Unipolare