Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062914
Cod. Produttore
1062914
Cod. EAN
4044776552000

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 95 mm²
  • Numero fili: 1G
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Durata: Elevata
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Serie: CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale da 95 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e affidabilità. Questo cavo è ideale per il trasporto efficiente di energia in ambienti industriali, garantendo prestazioni ottimali grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e continuità operativa.

isolamento filo

PVC

peso

1015 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G95Mmâ² Olflex Chain 809 Sc