Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062914/500
Cod. Produttore
1062914/500
Cod. EAN
4044776751618

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1G95
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC 1G95, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccezionale e flessibilità, ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una colorazione distintiva, questo cavo non solo è funzionale ma si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico. Scegli OLFLEX CHAIN 809SC 1G95 per un'ottimizzazione della tua rete elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

1015 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G95Mmâ² Olflex Chain 809 Sc