Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062912/100
Cod. Produttore
1062912/100
Cod. EAN
4044776751533

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione ambientale: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un filo principale da 70 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e affidabilità. Questo cavo unipolare garantisce una trasmissione efficiente della corrente, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua struttura robusta assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo adatto a condizioni operative gravose. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a prestazioni stabili nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

778 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G70Mmâ² Olflex Chain 809 Sc