Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029200/50
Cod. Produttore
0029200/50
Cod. EAN
4044774634821

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 1G6 mm²
  • Flessibilità elevata: Sì
  • Resistenza all'usura: Alta
  • Uso: Industriale
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Connessione sicura: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una connessione sicura e duratura. Con il suo design innovativo, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G6 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P