Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029200/100
Cod. Produttore
0029200/100
Cod. EAN
4044774634838

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Conduttore: 1G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Conducibilità: eccellente
  • Applicazione: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con conduttore singolo da 6 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e durature. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo offre un'eccellente conducibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P