Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062900/100
Cod. Produttore
1062900/100
Cod. EAN
4044776751106

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Alta resistenza
  • Facilità posa: Ottimale
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CHAIN 809 SC
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC è progettato per applicazioni elettriche con un singolo filo principale di sezione 6 mm². Questo cavo è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e resistente per il trasporto di corrente in ambienti industriali. La sua struttura è studiata per assicurare durata nel tempo e facilità di posa, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali.

isolamento filo

PVC

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G6Mmâ² Olflex Chain 809 Sc