Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026517/100
Cod. Produttore
1026517/100
Cod. EAN
4044777529711

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tipo: 1G4
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Affidabile
  • Serie: CHAIN 90 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P 1G4 è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 4 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per l'installazione in catene portacavi e ambienti con sollecitazioni dinamiche. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

isolamento filo

Altro

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

4 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G4Mmâ² Olflex Chain 90 P