Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026610/100
Cod. Produttore
0026610/100
Cod. EAN
4044774628745

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1G35
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 1G35 è un prodotto elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Dotato di un unico filo principale da 35 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente della corrente. La sua costruzione conforme agli standard FD 90 assicura una resistenza al fuoco di 90 minuti, rendendolo adatto per impianti dove la sicurezza antincendio è fondamentale. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e civili che necessitano di materiali elettrici di alta qualità e prestazioni elevate.

isolamento filo

PVC

peso

459 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G35Mmâ² Olflex Fd 90