Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026607/50
Cod. Produttore
0026607/50
Cod. EAN
4044774628660

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1G25
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX FD 90 1G25, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e affidabilità. La sua flessibilità lo rende ideale per utilizzi in spazi ristretti e per movimenti frequenti. Scegliere OLFLEX FD 90 significa optare per un cavo che unisce innovazione e prestazioni superiori, perfetto per ogni esigenza elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G25Mmâ² Olflex Fd 90