Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062906/50
Cod. Produttore
1062906/50
Cod. EAN
4044776751335

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1G25 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: materiali robusti
  • Uso: applicazioni industriali
  • Durata: elevata
  • Prestazioni: condizioni estreme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC 1G25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Il suo design innovativo garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni estreme. Con OLFLEX CHAIN 809SC 1G25, puoi contare su una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G25Mmâ² Olflex Chain 809 Sc