Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026634
Cod. Produttore
0026634
Cod. EAN
4044773034394

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Utilizzo: Applicazioni flessibili
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Ambiente: Industriale
  • Applicazioni: Macchinari e impianti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1G240, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durabilità. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali, dove è richiesta una grande affidabilità. OLFLEX FD 90 è perfetto per l'uso in macchinari e impianti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

2777 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

240 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G240Mmâ² Olflex Fd 90