Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062920/100
Cod. Produttore
1062920/100
Cod. EAN
4044776751779

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1G185
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale, progettato per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità. Questo cavo è ideale per il cablaggio di catene portacavi, offrendo flessibilità e durata elevate. La sua costruzione garantisce una trasmissione sicura dell’energia elettrica, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti dinamici e sollecitati.

isolamento filo

PVC

peso

1971 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

271 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

271 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G185Mmâ² Olflex Chain 809 Sc