Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026603/100
Cod. Produttore
0026603/100
Cod. EAN
4044774628592

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 1G16 mm²
  • Temperatura max: 90°C
  • Grado protezione: IPXX
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Materiale: Durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e flessibilità, assicurando una lunga durata nel tempo. OLFLEX FD 90 è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Fd 90