Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026603
Cod. Produttore
0026603
Cod. EAN
4044773035186

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 con un conduttore di sezione 16 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da un isolamento resistente al calore fino a 90 gradi, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e durabilità. La struttura a un filo principale assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impianti industriali e civili dove è richiesta una qualità superiore dei materiali elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Fd 90