Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026603/50
Cod. Produttore
0026603/50
Cod. EAN
4044774628585

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 1G16, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire una flessibilità eccezionale e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, l'OLFLEX FD 90 offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse condizioni di utilizzo lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Fd 90