Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026523/100
Cod. Produttore
1026523/100
Cod. EAN
4044777529773

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 90 P 1G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 90 P 1G16, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di catena portacavi. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durata e prestazioni eccellenti. La sua costruzione permette una flessibilità ottimale, ideale per ambienti industriali dinamici. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CHAIN 90 P 1G16 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Chain 90 P