Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026523
Cod. Produttore
1026523
Cod. EAN
4044777318094

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1G16 mm²
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Durabilità: elevata
  • Funzionamento: affidabile
  • Uso: progetti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 90 P 1G16, un prodotto di alta qualità del marchio RR. Questa catena è progettata per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e efficienza. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Con OLFLEX CHAIN 90 P 1G16, ogni progetto elettrico può contare su una soluzione robusta e performante, perfetta per soddisfare le esigenze più elevate.

isolamento filo

Altro

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Chain 90 P