Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062904/50
Cod. Produttore
1062904/50
Cod. EAN
4044776751250

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1G16
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale di sezione 16 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di un conduttore robusto e di alta qualità, garantendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione assicura durabilità e sicurezza, rendendolo adatto a impieghi industriali e civili dove è fondamentale mantenere elevate prestazioni elettriche nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Chain 809 Sc