Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062904
Cod. Produttore
1062904
Cod. EAN
4044776551904

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1G16
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un conduttore principale da 16 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e resistenza meccanica. Questo cavo unipolare garantisce una trasmissione efficiente della corrente, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti gravosi, offrendo protezione contro sollecitazioni meccaniche e condizioni operative difficili.

isolamento filo

PVC

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G16Mmâ² Olflex Chain 809 Sc