› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1G150Mmâ² Olflex Fd 90

Cod. Rexel RR0026625
Cod. Produttore 0026625
Cod. EAN 4044773034585

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Costruzione: robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1G150, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse condizioni di lavoro lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza. Scegli OLFLEX FD 90 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1710 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

150 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 1G150Mmâ² Olflex Fd 90