Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062918/100
Cod. Produttore
1062918/100
Cod. EAN
4044776751717

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazione: catene portacavi
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all'usura
  • Uso: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC 1G150, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in catene portacavi, offrendo flessibilità e resistenza all'usura. Con OLFLEX CHAIN 809SC, puoi contare su un cavo che soddisfa le esigenze più elevate della tua attività.

isolamento filo

PVC

peso

1597 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G150Mmâ² Olflex Chain 809 Sc