Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026600/100
Cod. Produttore
0026600/100
Cod. EAN
4044774628516

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1G10 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: superiore
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1G10, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una flessibilità superiore. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. OLFLEX FD 90 1G10 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G10Mmâ² Olflex Fd 90