Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029210/50
Cod. Produttore
0029210/50
Cod. EAN
4044774634876

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G10, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti prestazioni in ambienti industriali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti e per il collegamento di macchinari. Con un design che garantisce una lunga durata, questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P