Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026521/500
Cod. Produttore
1026521/500
Cod. EAN
4044777318612

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Serie: Chain 90 P
  • Applicazione: Industriale
  • Alta resistenza
  • Materiali qualità
  • Installazione facile
  • Durata prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare Olflex Chain 90 P con sezione conduttore di 10 mm², progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica, questo cavo assicura una lunga durata e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate proprietà meccaniche e termiche.

isolamento filo

Altro

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1G10Mmâ² Olflex Chain 90 P