Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600156
Cod. Produttore
1600156
Cod. EAN
4044773094381

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F 19G2,5
  • Conduttori: 19 fili
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Uso elettrico industriale
  • Conducibilità: Buona
  • Serie: RR1600156
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 19G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 19 fili, realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è progettato per offrire elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e durevole. La struttura del conduttore assicura una buona conducibilità elettrica, rendendo il cavo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

1200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

19

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 19G2,5Mmâ² H07Rn-f Comando