Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600259
Cod. Produttore
1600259
Cod. EAN
4044773091663

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F 19G1,5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 19
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Ambienti difficili
  • Serie: RR1600259
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 19G1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, che lo rendono ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua costruzione flessibile e robusta lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per resistere a sollecitazioni meccaniche. Con il suo design affidabile, il cavo H07RN-F è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

19

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 19G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando