Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030547/100
Cod. Produttore
1030547/100
Cod. EAN
4064727121369

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 18X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 18 fili conduttori in materiale di alta qualità, rivestiti per garantire una superficie ottimale e prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per trasmissioni di segnali in ambienti industriali. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

389 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Unitronic Liycy Nero