Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034818
Cod. Produttore
0034818
Cod. EAN
4044773035247

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 18
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Trasmissione: Sicura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 18X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua configurazione a 18 conduttori rende il UNITRONIC LIYCY 18X1 ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando flessibilità e resistenza. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nella performance.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

389 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Unitronic Liycy