Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034818/100
Cod. Produttore
0034818/100
Cod. EAN
4044774715681

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY 18X1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Connessione stabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 18X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con il cavo UNITRONIC, puoi contare su una connessione stabile e duratura. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

389 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Unitronic Liycy