Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012448/100
Cod. Produttore
0012448/100
Cod. EAN
4044774541334

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 18x1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Robusta
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX EB
  • Prestazioni: Ottimali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 18X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e affidabile, OLFLEX EB 18X1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

331 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Olflex Eb