Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119868/100
Cod. Produttore
1119868/100
Cod. EAN
4044774557533

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 18 x 1
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Materiali: di prima scelta
  • Affidabilità: alta
  • Versatilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in ogni applicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la versatilità del design lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Olflex Classic 110