Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119868/500
Cod. Produttore
1119868/500
Cod. EAN
4044774557540

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 18x1 mm
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Alta affidabilità
  • Condizioni: Operative impegnative
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 18x1 mm, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. OLFLEX CLASSIC 110 è sinonimo di sicurezza e innovazione nel mondo elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Olflex Classic 110