Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119868/50
Cod. Produttore
1119868/50
Cod. EAN
4044774557526

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 18 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata e robustezza
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 18X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo assicura una lunga durata e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e una costruzione affidabile, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di alta prestazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X1Mmâ² Olflex Classic 110