Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034718/100
Cod. Produttore
0034718/100
Cod. EAN
4044774715308

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 18X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 18 conduttori in rame, ciascuno con sezione di 0,75 mm². Il conduttore presenta una superficie liscia, garantendo ottime proprietà di conduzione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

327 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

13 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,75Mmâ² Unitronic Liycy