Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012646/500
Cod. Produttore
0012646/500
Cod. EAN
4044774541877

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 18X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 18X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 18 conduttori da 0,75 mm, OLFLEX EB CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy