Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135818/100
Cod. Produttore
1135818/100
Cod. EAN
4044774569741

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 18X0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 18X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0,75 mm², ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

290 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy