Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034618/100
Cod. Produttore
0034618/100
Cod. EAN
4044774714851

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 18x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 18X0,5 è caratterizzato da 18 fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica che garantisce eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo ottime proprietà di conduttività e resistenza. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e protezione, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto sicuro di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

239 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,5Mmâ² Unitronic Liycy