Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136768/100
Cod. Produttore
1136768/100
Cod. EAN
4044774572574

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18x0,5 mm²
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta resistenza
  • Protezione: Contro usura e agenti
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Uso: Professionale e hobbistico
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una sezione di 18x0,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La flessibilità del design rende l'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy