Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028674/100
Cod. Produttore
0028674/100
Cod. EAN
4044774904771

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD P plus 18X0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS composto da 18 fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A