Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028674
Cod. Produttore
0028674
Cod. EAN
4044774897493

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD P plus 18X0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD P PLUS è caratterizzato da 18 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La struttura a più fili consente una maggiore adattabilità e facilità di installazione in impianti elettrici complessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A