Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027450/100
Cod. Produttore
0027450/100
Cod. EAN
4044774733739

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18x0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Struttura: cavo UNITRONIC FD CY
  • Serie: FD CY
  • Trasmissione: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD CY 18X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua struttura a 18 conduttori di 0,34 mm assicura una trasmissione sicura e affidabile. Scegli il cavo UNITRONIC per un'installazione efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy