Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027877
Cod. Produttore
0027877
Cod. EAN
4044773045413

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 18x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 18X0,34, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua costruzione di alta qualità. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti diversi, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard del settore. Scegli l'UNITRONIC FD per una soluzione di cablaggio efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Unitronic Fd