Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027877/100
Cod. Produttore
0027877/100
Cod. EAN
4044774734521

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 18x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 18X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccellente e una trasmissione del segnale ottimale. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli l'UNITRONIC FD per le tue esigenze elettriche e per un'installazione senza problemi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Unitronic Fd