Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029600/100
Cod. Produttore
0029600/100
Cod. EAN
4044774661421

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 18X0,34
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 18X0,34, un cavo elettrico progettato per applicazioni robotiche di alta precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una flessibilità eccezionale e resistenza agli agenti chimici. Il design innovativo garantisce prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. Con una costruzione robusta e un diametro di 18x0,34 mm, questo cavo è ideale per ambienti industriali dove l'efficienza e la sicurezza sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,34Mmâ² Olflex Robot F1