Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034418/100
Cod. Produttore
0034418/100
Cod. EAN
4044774713243

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 fili
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: corrosione
  • Applicazioni: elettriche
  • Sicurezza: standard elevati
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 18X0,25 è caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, realizzato con materiale di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durabilità, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

143 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Unitronic Liycy