Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027436/100
Cod. Produttore
0027436/100
Cod. EAN
4044774733449

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC FD CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Trasmissione: Sicura ed efficiente
  • Serie: FD CY
  • Dimensioni: Compatte
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre un'affidabilità senza pari. La configurazione a 18 conduttori di 0,25 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di usi, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Scegli l'UNITRONIC FD CY 18X0,25 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy